Multimètre

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CC 1000 V
  • plage de mesure de la tension max. CA 750 V
  • Affichage numérique

Outils de test, Multimètre,

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Multimètre

mesure de la température

Non

mémoire de valeurs de crête

Non

mesure de valeurs relatives

Non

stockage de valeur minimal

Oui

catégorie de circuit de mesure

CAT III

affichage multiple

Oui

plage de mesure du courant max. CC

200 A

plage de mesure du courant max. CA

200 A

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

plage de mesure de la tension max. CA

750 V

mesure de conductivité

Non

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

plus petite résolution, courant alternatif

100 µA

plus petite résolution, tension alternative

100 mV

plus petite résolution, courant continu

100 µA

plus petite résolution, tension continue

100 mV

mesure de l'inductance

Non

test de continuité/test de diodes

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de la fréquence

Non

sélection de la plage de mesure

manuel

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.